Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 02205 Brettspiel Schnattergei 15 min Kartenspiel Taktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 02205 Brettspiel Schnattergei 15 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02205 Brettspiel Schnattergei 15 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02205 Brettspiel Schnattergei 15 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02205 Brettspiel Schnattergei 15 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02205 Brettspiel Schnattergei 15 min Kartenspiel Taktisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103439768
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     02205
EAN/GTIN:
     4007396022056
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Ein roter Elefant? Ganz klar: „Erdbeere!“ Ist doch logisch, oder? Denn die Farben der Karten geben an, welcher Begriff beim Ablegen der Karte gerufen wird. Karten gewinnt ihr mit Schnelligkeit bei gleichen Motiven und der Schnattergei stiftet nochmal ordentlich Verwirrung. Ein lustiges Reaktionsspiel, das deine Konzentration auf die Probe stellt. Schnattergei ist das jüngste Kartenspiel aus der Ideenschmiede des Halli Galli-Erfinders Haim Shafir. Was sagt man zu einem roten Elefanten? Ganz klar: „Erdbeere!“ Logisch, oder? Bei Schnattergei geht es beim Kartenablegen nicht um die dargestellten Motive, sondern deren Farbe. Diese gibt an, welcher Begriff beim Ablegen gerufen werden muss. Karten gewinnt, wer flink ist, sobald zwei Karten mit dem gleichen Motiv übereinander abgelegt wurden. Der Schnattergei stiftet zusätzlich Verwirrung. Das Reaktionsspiel Schnattergei von Haim Shafir stellt die Konzentration der Spielenden ganz schön auf die Probe! So spielt man Schnattergei: Jeder Spielende erhält 25 Karten, die als verdeckten Nachziehstapel vor sich abgelegt werden. Nun wird reihum die oberste Karte des eigenen Nachziehstapels aufgedeckt und auf den Ablagestapel. Wer eine Karte ausspielt, muss den zur Karte passenden Begriff nennen. Doch aufgepasst! Hier geht es nicht um das abgebildete Symbol, sondern um dessen Farbe. Ist das Symbol rot, sagt man „Erdbeere“, ist es blau, sagt man „Elefant“. Richtige Verwirrung bringt dann der Schnattergei. Dieser wiederholt nämlich den Begriff, der als letztes genannt wurde. Werden zwei gleiche Symbole hintereinander auf den Ablagestapel gelegt, hat man eine Dopplung. Nun heißt es schnell sein und als erster mit der Hand auf den Ablagestapel schlagen. Wer es schafft, bekommt alle bereits ausgespielten Karten und schiebt diese verdeckt unter den eigenen Nachziehstapel. Macht man einen Fehler, muss man Karten von seinem Stapel abgeben. Gewonnen hat, wer als letztes noch Karten vor sich liegen hat. Schnattergei ist das neueste Spiel von Halli Galli-Erfinder Haim Shafir. Ein schnell gelerntes und gespieltes Kartenspiel für die ganze Familie, das sowohl Konzentration als auch Reaktion fördert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Taktisch
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Name des Spiels
Schnattergei
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
15 min
Spielzeit (Durchschnitt)
15 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Englisch
Anzahl der Karten
110 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Charakter
Schnattergei
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.