Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 01955 Brettspiel Wizard Würfelspiel 20 min Kartenspiel Taktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 01955 Brettspiel Wizard Würfelspiel 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 01955 Brettspiel Wizard Würfelspiel 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 01955 Brettspiel Wizard Würfelspiel 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 01955 Brettspiel Wizard Würfelspiel 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 01955 Brettspiel Wizard Würfelspiel 20 min Kartenspiel Taktisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103439792
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     01955
EAN/GTIN:
     4007396019551
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Nutze die Kraft der Magischen Würfel und sage vorher, welche Würfel fallen werden. Liegst du richtig, erhältst du wertvolle Punkte. Doch hat dich deine Vorhersage getrübt, musst du dir leider Minuspunkte notieren. Wenn alles schief läuft, kann dich oft ein Narr aus einer misslichen Lage befreien. Doch sei dir nicht zu sicher… Ein magisches Würfelspiel für Strategen und Glückspilze gleichermaßen. Hinterher ist man immer schlauer, das wissen vor allem 'Wizard'-Kenner! Beim 'Wizard Würfelspiel' sagen die Zauberlehrlinge voraus, wie viele Würfel einer Farbe fallen werden. Allein der Seher kann in die Zukunft eingreifen und die Gunst der Wizards lenken. Mutige Schätzungen bringen viele Punkte, aber ein höheres Risiko. Doch wenn das Gefühl die Lehrlinge mal trügt, stehen ihnen immerhin die treuen Narren zur Seite. So spielt man das 'Wizard Würfelspiel': Jeder Spieler erhält zu Beginn ein Blatt vom „Block der Vorhersage“. Jede Würfelseite zeigt eine der vier Farben oder einen Wizard oder einen Narren. Der aktive Spieler („Seher“) sagt als Erster vorher, welche Farbe er wie oft würfeln wird, also zum Beispiel fünf Mal die Farbe Rot. Reihum machen nun die anderen Mitspieler Schätzungen, die sich allerdings von den Vorhersagen der Mitspieler unterscheiden müssen. Mutig sein lohnt sich, denn wer die höchste Schätzung in einer anderen Farbe als der aktive Spieler voraussagt, darf in der nächsten Runde Seher sein. Bevor der Seher würfelt, entscheidet er, als welche Farbe die Wizards auf den Würfeln in dieser Runde gewertet werden. Im Anschluss wirft er die sieben Würfel und darf bis zu zweimal beliebig viele Würfel neu würfeln. Ist die Vorhersage zu irgendeinem Zeitpunkt korrekt, notieren sich die Spieler ein Kreuz auf dem entsprechenden Feld, das sie ausgewählt hatten. Jedes Kreuz zählt am Ende des Spiels die entsprechende Anzahl Punkte: Drei korrekt vorhergesagte Symbole geben demnach auch drei Punkte; eine falsche Vorhersage kostet allerdings Minuspunkte in der Schlusswertung, nämlich genau die Differenz zwischen Vorhersage und Ergebnis. Doch es gibt Hoffnung: Gewürfelte Narren erlauben es jedem Spieler, sich aus einer falschen Vorhersage zurückzuziehen. Sobald mindestens ein Narr zur Verfügung steht, kann das entsprechende Narren-Feld angekreuzt werden, wodurch die bisherige Vorhersage nicht zählt. Wenn ein Spieler sein neuntes Feld ankreuzt, beendet er das Spiel und leitet die Auswertung ein. 'Wizard Würfelspiel' ist ein außergewöhnliches Roll-and-Write-Spiel, da hier zuerst das Ergebnis aufgeschrieben wird und danach die Würfel fallen. Zusätzlich zum Grundspiel bringen Zauberkarten mit verschärften Spielregeln Varianz ins Spiel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Taktisch
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Wizard Würfelspiel
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Spielzeit (Durchschnitt)
20 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Englisch
Anzahl der Karten
11 Stück(e)
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl der Würfel
7
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.