Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WA 1241 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WA 1241 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-WA 1241 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-WA 1241 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-WA 1241 4 Waffel(n) 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103451740
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501241
EAN/GTIN:
     4006160124101
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Mit Liebe gebacken.
Weltweit heiß geliebt und ein purer Genuss. Belgische Waffeln kennt und liebt jeder. Ob zum Volksfest, zum Kaffee zwischendurch oder wenn der Heißhunger einen packt. Der belgische Klassiker lässt jedes Herz höher schlagen - besonders das der Kinder.

Auf der Backfläche von 24 x 24 cm können Sie vier quadratische Waffeln pro Backvorgang herstellen. Dank wärmeisoliertem Griff und stufenlos einstellbarem Bräunungsgrad ist die Handhabung ganz einfach und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Zudem punktet das Waffeleisen mit einer Sicherheitsabschaltung, einem Überhitzungsschutz und einer Kabelaufwicklung zum platzsparenden Verstauen nach dem Gebrauch.

Die Kontrollleuchte zeigt Ihnen an, wann die perfekte Backtemperatur erreicht ist und Sie loslegen können: Teig auf der Backfläche verteilen, Deckel schließen und ein paar Augenblicke später Ihre selbst hergestellten Waffeln genießen.

Genießen Sie die Waffeln ganz nach Ihrem Geschmack. Ob süß oder herzhaft, ob traditionell oder ganz außergewöhnlich.

Nach dem Gebrauch lässt sich das Waffeleisen dank Antihaftbeschichtung leicht reinigen. Ein zusätzlicher "Flow Channel" fängt überschüssigen Teig auf und erleichtert die Reinigung ebenfalls.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
4 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckelmaterial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
240 mm
Plattentiefe
240 mm
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Eingangsspannung
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Einfach zu säubern
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2450 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.