Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp ÖLFLEX 150 CY CY Steuerkabel, 2-adrig x 0,75 mm² Grau, 50m, 18 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
Lapp ÖLFLEX 150 CY CY Steuerkabel, 2-adrig x 0,75 mm² Grau, 50m, 18 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
Artikel-Nr.:
     4147-M0277876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; H05VVC4V5-K; flexibel

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Kupferindex
40 kg/km
Kabelgewicht
109 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
51 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
170 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
UKCA, CE, ECOLAB, HAR, CSA, RU, EAC, UL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,60636*
€ 2,51636*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,63*
€ 2,55*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3846*
€ 3,0368*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,796*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51636*
€ 2,99447
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25636*
€ 2,68507
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,17636*
€ 2,58987
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,07636*
€ 2,47087
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97636*
€ 2,35187
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,60636*
€ 1,91157
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,49*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.