Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103484480
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; H05VVC4V5-K; flexibel

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.7 mm
Kupferindex
122 kg/km
Kabelgewicht
241 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
76.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
254 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
UKCA, CE, ECOLAB, HAR, CSA, RU, EAC, UL
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4257*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,20*
€ 10,948
pro Meter
ab 75 Meter
€ 4,1757*
€ 4,96908
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,1057*
€ 4,88578
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,8757*
€ 4,61208
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,7557*
€ 4,46928
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,4257*
€ 4,07658
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,54*
Zubehör
Lapp Kabel
52103330+53112640
ab € 12,56*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030+53119030
ab € 14,30*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.