Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8078896
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; H05VVC4V5-K; flexibel

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
46.4 kg/km
Kabelgewicht
121 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
52.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
176 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
UKCA, CE, ECOLAB, HAR, CSA, RU, EAC, UL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,283*
€ 2,8812*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,07063*
€ 3,20063*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,09*
€ 3,23*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,874*
€ 3,934*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,8812*
€ 3,42863
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,793*
€ 3,32367
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,283*
€ 2,71677
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 144,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,49*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030+53119030
ab € 14,33*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.