Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Signalkabel Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103484517
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00160443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
180 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69338*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,70338*
€ 3,21702
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,42338*
€ 2,88382
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,33338*
€ 2,77672
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20338*
€ 2,62202
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12338*
€ 2,52682
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69338*
€ 2,01512
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.