Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035383 Signalkabel 1000 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035383 Signalkabel 1000 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035383 Signalkabel 1000 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103484792
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035383/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
24.5 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
888.7 kg/km
Kabelgewicht
1405 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
147 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
367.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,0166*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 44,1466*
€ 52,53445
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 44,1166*
€ 52,49875
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 44,0466*
€ 52,41545
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 44,0166*
€ 52,37975
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.