Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1 1123090/500
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1 1123090/500
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103485015
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
15 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
429 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.