Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3518I-62119634
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.1 mm
Kupferindex
15 kg/km
Kabelgewicht
43 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,00*
€ 1,21*
24 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01347*
€ 1,22347*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,56*
1 Tag
3
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 2,23*
5 Tage
76
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,84*
€ 2,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015000
ab € 0,2979*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,36*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.