Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 500 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-103488614
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020019/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.5 mm
Kupferindex
146 kg/km
Kabelgewicht
242 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
69 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
172.5 mm
Betriebsspannung (min)
600 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UL/CSA VW-1/FT1, IEC/EN 60332-1-2, USA UL AWM Style 2570, cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL E63634, ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.447,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,89532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.488,65*
€ 4.151,4935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.483,55*
€ 4.145,4245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.462,43*
€ 4.120,2917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.452,37*
€ 4.108,3203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.447,66*
€ 4.102,7154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.