Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1024317 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1024317 Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1024317 Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103489102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024317/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer/Zinn
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
87 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
31.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
117 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE, DNV
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.184,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,36826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.457,93*
€ 4.114,9367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.424,39*
€ 4.075,0241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.285,34*
€ 3.909,5546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.219,35*
€ 3.831,0265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.184,13*
€ 3.789,1147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.