Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 10035070 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 10035070 Signalkabel 1 m Grau
Lapp 10035070 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103491748
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
9.8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
85.8 kg/km
Kabelgewicht
186 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.