Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202M-Z25UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202M-Z25UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202M-Z25UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103497290
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272061R0518
EAN/GTIN:
     4013614433474
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Nennstrom
25 A
Nennspannung
400 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.