Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119752 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-12197760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119752/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
35 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
19.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
72 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000000
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,66529*
€ 0,66529*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 641,65*
€ 739,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000000 Meter
€ 0,66529*
€ 0,7917
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000000 Meter ( entspricht € 665.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.