Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103504044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
23.6 mm
Kupferindex
1277.7 kg/km
Kabelgewicht
1380 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
120 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,01*
€ 89,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 74,21*
€ 88,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,31*
€ 83,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,49*
€ 73,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,77*
€ 69,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 53,18*
€ 63,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 47,59*
€ 56,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 41,99*
€ 49,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,49*
€ 44,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.