Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103504505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
25.9 mm
Kupferindex
1618 kg/km
Kabelgewicht
1670 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
150 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,06*
€ 108,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 90,00*
€ 107,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 85,22*
€ 101,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,19*
€ 89,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 72,92*
€ 86,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 65,97*
€ 78,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 59,02*
€ 70,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 52,09*
€ 61,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,05*
€ 54,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.