Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103505911
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
14.4 mm
Kupferindex
120.5 kg/km
Kabelgewicht
248 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 105 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,84*
€ 24,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,58*
€ 23,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,18*
€ 20,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,89*
€ 17,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,32*
€ 15,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,76*
€ 13,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,72*
€ 11,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.