Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 902.800 Steckdose 2 x Type F + 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103507832
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Oberflächenmaterial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F + 2 x USB A
Anzahl Fassungen
2
Intelligente Steckdose
Ja
Frequenz
900 MHz
Installationstyp
Schrauben
Unterstützte Desktop-Dicke (max.)
40 mm
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.