Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 47364 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 47364 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Schneider Electric 47364 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103512839
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47364
EAN/GTIN:
     3303430473640
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1164 g
Energie
Eingangsspannung
277 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.