Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801S-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103516291
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS861001R0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
25 A
Gesamtverlustleistung
4.3 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.