Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-U2SM Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-U2SM Leistungsrelais Weiß
ABB CR-U2SM Leistungsrelais Weiß
ABB CR-U2SM Leistungsrelais Weiß
ABB CR-U2SM Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103520088
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405670R1100
EAN/GTIN:
     4013614529306
Suchbegriffe:
Diodenmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
38 x 68.2 x 24.2 mm
Gewicht
54 g
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
590 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.