Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802C-C40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802C-C40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802C-C40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802C-C40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S802C-C40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103522363
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS882001R0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
40 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
7.4 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.