Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TVOC-2-MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TVOC-2-MK3
ABB TVOC-2-MK3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103524035
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA663006R1001
EAN/GTIN:
     7320500192436
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Breite
23 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
490 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.