Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA124066R1001 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SCA124066R1001 Stromunterbrecher
ABB 1SCA124066R1001 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103533168
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA124066R1001
EAN/GTIN:
     6417019547541
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter
Motorbetriebene Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als motorbetriebener Netzumschalter. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der Schalter ist horizontal, vertikal und flach möglich. Die Steuerspannung des Motors beträgt je nach Type 240 V DC, 110 V-240 V AC / DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V-125 V AC / DC und 220 V-240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taste oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1860 g
Energie
Nennspannung
800 V
Gesamtverlustleistung
4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1860 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,74*
€ 1.250,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,16*
€ 1.235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,56*
€ 1.188,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,21*
€ 1.154,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,18*
€ 1.105,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.