Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2TLA020070R6900 Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2TLA020070R6900 Kabeladapter Schwarz
ABB 2TLA020070R6900 Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103536188
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020070R6900
EAN/GTIN:
     7350024479874
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
2.9 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.