Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801HV-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S801HV-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801HV-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103540176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019012R0001
EAN/GTIN:
     7612271436605
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
32 A
Nennspannung
1000 V
Gesamtverlustleistung
3.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
4000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.