Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802HV-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802HV-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802HV-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103540184
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019021R0001
EAN/GTIN:
     7612271436698
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Nennspannung
1000 V
Gesamtverlustleistung
3 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
4000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,81*
€ 688,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,44*
€ 587,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.