Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103549691
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952360.852.500.503
EAN/GTIN:
     4051859616269
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
55 W
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
8050 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
2291 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5250 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
124 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.