Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 CP Signalkabel Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103554594
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1026549
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
58.8 kg/km
Kabelgewicht
100 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
starkstromkabel 1 x 150 mm2
,
starkstromkabel
,
lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen