Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRH08029016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BRH08029016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BRH08029016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103642493
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRH08029016
EAN/GTIN:
     4012740007207
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat (PC)
Winkel
90 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
EN50085-2-1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
80 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,98*
€ 20,21
pro Meter
ab 4 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,92*
€ 18,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 40 Meter
€ 14,86*
€ 17,68
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.