Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele City of Angels Brettspiel Detektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele City of Angels Brettspiel Detektiv
Pegasus Spiele City of Angels Brettspiel Detektiv
Pegasus Spiele City of Angels Brettspiel Detektiv
Pegasus Spiele City of Angels Brettspiel Detektiv
Pegasus Spiele City of Angels Brettspiel Detektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103690177
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57460G
EAN/GTIN:
     4250231727030
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
City of Angels spielt im Los Angeles der 1940er Jahre und ist ein Spiel der Geheimnisse, Täuschungen und Ermittlungen. Die Mehrheit der Spielenden schlüpft in die Rollen von LAPD Detectives die bereit sind, alles zu tun, um einen Fall erfolgreich abzuschließen. Eine Person übernimmt jedoch die Rolle des Stichels, dessen einziges Ziel es ist, die Detectives bei jedem Spielzug durch Bluffs, Manipulation und (oft) direkte Lügen fehlzuleiten.

Alle Spielenden erhalten bei City of Angels eine separate, detaillierte Ermittlungsakte mit Informationen zu den neun Fällen. Jedes Verbrechen ist ein sorgfältig zusammengestelltes Rätsel, das sich auf unterschiedliche Arten entfalten kann. City of Angels verwendet das innovative AKK-System (Adaptive Antwortkarten), um das Gefühl zu erzeugen, Verdächtige zu befragen. Mithilfe der Reaktionskarten wählt der Stichel sorgfältig aus, was die Verdächtigen den Ermittelnden preisgeben. Die Spielenden können Antworten infrage stellen, die sie für Lügen halten, doch das geht mit einem Risiko einher: Wenn sie falsch liegen, gewinnt der Stichel Einfluss über sie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Detektiv
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Name des Spiels
City of Angels
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
150 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03,2021
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
3500 g
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Pegasus Spiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.