Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 111000GE Hängeordner A4 Karton Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 111000GE Hängeordner A4 Karton Gelb
Bene 111000GE Hängeordner A4 Karton Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103895484
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     111000GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Hänge-Ordner
  • Zusätzliche Sortiermöglichkeiten durch die Farben - Fix aufgepresste Metallschienen (Gesamtlänge 345 mm) - Seitliche Begrenzung durch Frösche, sodass Unterlagen nicht herausfallen - Mit Beschriftungsaufdruck - Mit Falzungen zur individuellen Anpassung an das Inhaltsvolumen - Inkl. Kunststoffreiter 116359 und Beschriftungsschildchen 116269
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Mediengewicht
230 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.