Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX 150 Signalkabel Grau
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103930235
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0015402
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.2 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
159 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, HAR, RU, ECOLAB, EAC, Fire
Anzahl
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steuerleitung
,
schaltleitung 2 adrig
,
schaltleitung
,
lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29751*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,07751*
€ 2,47224
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83751*
€ 2,18664
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,77751*
€ 2,11524
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69751*
€ 2,02004
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62751*
€ 1,93674
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29751*
€ 1,54404
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,92*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen