Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190174 Kaffeemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190174 Kaffeemühle
Bartscher 190174 Kaffeemühle
Bartscher 190174 Kaffeemühle
Bartscher 190174 Kaffeemühle
Bartscher 190174 Kaffeemühle
Bartscher 190174 Kaffeemühle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104053473
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle bartscher
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8400 g
Breite
200 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
600 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.