Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 27080900003 Arbeitskleidung Hemd Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 27080900003 Arbeitskleidung Hemd Weiß
Hultafors 27080900003 Arbeitskleidung Hemd Weiß
Hultafors 27080900003 Arbeitskleidung Hemd Weiß
Hultafors 27080900003 Arbeitskleidung Hemd Weiß
Hultafors 27080900003 Arbeitskleidung Hemd Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104053637
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     27080900003
EAN/GTIN:
     7332515029744
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (S/M/L)
XS
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Kochwäsche (70°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
220 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.