| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104054051 Herst.-Nr.: 25169500004 EAN/GTIN: 7332515134868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Frau | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Navy | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | S | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 160 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |