Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150121 Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Bartscher 150121 Pfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104055569
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.