| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104066791 Herst.-Nr.: 25346604009 EAN/GTIN: 7332515381545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | 3XL | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20471 Class 1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 190 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 50 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 50 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |