| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104067773 Herst.-Nr.: 25190400008 EAN/GTIN: 7332515217240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XXL | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Polyamid, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 148 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 39 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |