Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 296311 Küchenherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Bartscher 296311 Küchenherd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104067858
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
9600 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
45200 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.128,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,97*
€ 2.756,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.286,78*
€ 2.721,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,28*
€ 2.614,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.151,13*
€ 2.559,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,23*
€ 2.532,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.