Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120328 Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Bartscher 120328 Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104069266
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
18300 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.167,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,60*
€ 1.579,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,36*
€ 1.556,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,04*
€ 1.479,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,28*
€ 1.434,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,60*
€ 1.389,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.