Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Bartscher 150159 Mixer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104069309
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150159
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Kunststoff
Leistungen
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
555 mm
Gewicht
4450 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.