Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2953031 Küchenherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2953031 Küchenherd
Bartscher 2953031 Küchenherd
Bartscher 2953031 Küchenherd
Bartscher 2953031 Küchenherd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104071024
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2953031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
13900 W
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
61400 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudelkocher gas, nudel kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.194,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,34*
€ 2.830,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,95*
€ 2.797,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,12*
€ 2.699,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,09*
€ 2.649,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,07*
€ 2.610,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.