Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BLIS4343-80CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m 12 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BLIS4343-80CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4343-80CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m 12 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104071386
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BLIS4343-80CM
EAN/GTIN:
     4063232230030
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm interne SFF-8643 SAS-HD auf SFF-8643 SAS-HD Lösung als faltbares low-skew Twinaxialkabel für hohe Bandbreiten mit 3M Komponenten, für den internen Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controller, Storage Area Netzwerk, etc.). BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm MiniSAS Kabel sind geeignet für Übertragungen mit bis zu 12Gbit/s (unterstützt 6Gb/s SAS und 12Gb/s SAS Protokoll) und in verschiedenen Längen erhältlich.

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. MiniSAS Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren.

Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate
Passive BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm SFF-8643 MiniSAS Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFF-8643 MiniSAS Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive MiniSAS Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm SFF-8643 MiniSAS Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm SFF-8643 MiniSAS Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.

5 Jahre Garantie auf BlueLAN MiniSAS HD Cable / MiniSAS Kabel
Jedes BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm SFF-8643 MiniSAS Kabel ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon.

Austausch am nächsten Werktag
Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel.

Volle MSA Konformität
BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm hochverfügbarkeits-SFF-8643 MiniSAS Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8643. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des DAC Kabel Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die SFF-8643 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert.

Industrielle Normen
BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm hochverfügbarkeits-SFF-8643 MiniSAS Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm SFF-8643 MiniSAS Kabels.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueLAN BLIS4343-80CM 80cm SFF-8643 MiniSAS Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN MiniSAS Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
SFF-8643
Anschluss 2
SFF-8643
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.