| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104074438 Herst.-Nr.: 27081700003 EAN/GTIN: 7332515076007 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (S/M/L) | XS | | Taschen für persönliche Utensilien | 1 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Kochwäsche (70°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 220 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |