Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150538 Küchenherd Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104075065
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reiskocher bartscher
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
9800 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.