Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1053103 Küchenherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1053103 Küchenherd
Bartscher 1053103 Küchenherd
Bartscher 1053103 Küchenherd
Bartscher 1053103 Küchenherd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104075080
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1053103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
34500 W
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
3 Zone(n)
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
85000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.957,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,39*
€ 2.611,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,11*
€ 2.583,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,02*
€ 2.457,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,23*
€ 2.389,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.957,98*
€ 2.330,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.