Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190175 Kaffeemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190175 Kaffeemühle
Bartscher 190175 Kaffeemühle
Bartscher 190175 Kaffeemühle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104077292
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle bartscher
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Breite
165 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
510 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,78*
€ 470,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.