Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher 370191 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370191 Waffeleisen
Bartscher 370191 Waffeleisen
Bartscher 370191 Waffeleisen
Bartscher 370191 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104077335
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
32500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,77*
€ 805,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,42*
€ 701,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.